LMH-A-100-10 ウォーム減速機 LMH-A シグマー技研 07053305

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォーム減速機 LMH-A

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
減速比10
質量(kg)36
内容量1台注文コード07053305品番LMH-A-100-10
参考基準価格(税別)¥123,200販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
変速機タイプウォームギア取付方式脚取付減速比10トラスコ品番848-3267質量(kg)36種類減速機
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07053366
2020-05-20
用途: ATメンテナンス
カーサポートKAWASE

とても扱いやすい商品です。気に入りました。また注文から入手するまで速やかな取り扱いをしていただき感謝しています。ありがとうこざいました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする