LMH-B-50-10 ウォーム減速機 LMH-B シグマー技研 07054005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォーム減速機 LMH-B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
減速比10
質量(kg)7
内容量1台注文コード07054005品番LMH-B-50-10
参考基準価格(税別)¥31,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
変速機タイプウォームギア取付方式脚取付減速比10トラスコ品番848-3337質量(kg)7種類減速機
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする