※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シグマー技研
ウォーム減速機 LML-A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
減速比
20
10
15
20
30
40
50
60
質量(kg)
14
7
10
14
20
36
59
80
全49種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07054653
品番
LML-A-70-20
参考基準価格(税別)
¥51,700
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
変速機タイプ
ウォームギア
取付方式
脚取付
減速比
20
トラスコ品番
848-3402
質量(kg)
14
種類
減速機
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。