※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シグマー技研
ウォーム減速機 LML-A
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
減速比
40
10
15
20
30
40
50
60
質量(kg)
14
7
10
14
20
36
59
80
全49種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07054678
品番
LML-A-70-40
参考基準価格(税別)
¥51,700
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
変速機タイプ
ウォームギア
取付方式
脚取付
減速比
40
トラスコ品番
848-3404
質量(kg)
14
種類
減速機
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。