※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シグマー技研
ウォーム減速機 LML-B
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
減速比
20
10
15
20
30
40
50
60
質量(kg)
7
7
10
14
20
36
59
80
全49種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07055003
品番
LML-B-50-20
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
変速機タイプ
ウォームギア
取付方式
脚取付
減速比
20
トラスコ品番
848-3437
質量(kg)
7
種類
減速機
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。