L688ZH WA38 アルタ 木製ハイチェア パッドなし ナチュラルフレーム オカムラ(岡村製作所) グリーン購入法:適合 高さ960mm幅460mm奥行535mm  L688ZH WA38 07055627

L688ZH WA38 アルタ 木製ハイチェア パッドなし ナチュラルフレーム オカムラ(岡村製作所) 07055627 L688ZH WA38 アルタ 木製ハイチェア パッドなし ナチュラルフレーム オカムラ(岡村製作所) 07055627 L688ZH WA38 アルタ 木製ハイチェア パッドなし ナチュラルフレーム オカムラ(岡村製作所) 07055627 L688ZH WA38 アルタ 木製ハイチェア パッドなし ナチュラルフレーム オカムラ(岡村製作所) 07055627 L688ZH WA38 アルタ 木製ハイチェア パッドなし ナチュラルフレーム オカムラ(岡村製作所) 07055627 L688ZH WA38 アルタ 木製ハイチェア パッドなし ナチュラルフレーム オカムラ(岡村製作所) 07055627

アルタ 木製ハイチェア パッドなし ナチュラルフレーム

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07055627 品番L688ZH WA38
参考基準価格(税別)¥109,100 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
仕様シェル/ホワイトアッシュ突板/フレーム/ビーチ無垢材ウレタン塗装/芯材/ビーチ成型合板ウレタン塗装/収納:不可 その他ハイチェア ナチュラルフレーム 肘なし パッドなし 幅(mm)460 背カラー:ナチュラル 座カラー:ナチュラル 高さ(mm)960 奥行(mm)535 キャスター 座高(mm)680 グリーン購入法適合 材質(テーブル) 材質(肘掛)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,280 / 税込 ¥3,608
北海道地方数量1につき ¥3,280 / 税込 ¥3,608
沖縄地方数量1につき ¥3,280 / 税込 ¥3,608

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする