※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベッセル
エアー・電動ドライバー用ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(10本)
先端サイズ
No.00
全長(mm)
40
注文コード
07056052
品番
D73 +00X2X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・全長・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器など、小型・精密分野のネジ締め作業に対応する高精度ビットです。
全長(mm)
40
呼称
D73
軸径d(Φmm)
2
先端サイズ
No.00
先端形状
プラス(+)
トラスコ品番
371-3351
軸径(Φmm)
4
本数
10
両頭機能
片頭