LMV-B-70-10 ウォーム減速機 LMV-B シグマー技研 07056105

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォーム減速機 LMV-B

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
減速比10
質量(kg)14
内容量1台注文コード07056105品番LMV-B-70-10
参考基準価格(税別)¥61,400販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
変速機タイプウォームギア取付方式脚取付減速比10トラスコ品番848-3547質量(kg)14種類減速機
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07056026
2020-06-01
用途: モーターの減速に使用
その他業種

LMV-Bで注文したが写真と異なる取り付けのものが届きました。
現物で合わせて取り付けを変更した。
低速側が取り付け面になっている商品でした。
写真が間違っているため判断できません。非常に苦労いたしました。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする