RAX11F-SE アフタークーラー付エアードライヤー オリオン機械 07057005

アフタークーラー付エアードライヤー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 電源(V)50/60Hz三相200/200、220 空気出入口接続口径1B 25A ユニオン継手 注文コード07057005 品番RAX11F-SE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥355,000
この商品は電源・空気出入口接続口径など22種類から選べます 他の種類を見る

クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用。
凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、よりメンテナンスがし易くなりました。
従来の冷媒ガス量をオリオン機械従来比38%減。HFC冷媒採用と合わせて、より地球環境にやさしくなりました。

電源(V)
50/60Hz
三相200/200、220
消費電力(kW)
50/60Hz
0.47/0.58、0.59
入口空気温度(℃)2〜80 処理空気量(m3/min)(50/60Hz)1.5/1.7 出口空気圧力露点(℃)10 仕様空気圧縮機直結型・高入気温度対応型 質量(kg)39 寸法L(mm)299 寸法H(mm)610 使用圧力(MPa)ゲージ圧力:0.2〜0.98 寸法A(mm)729 寸法F(mm)200 寸法D(mm)780 寸法E(mm)430 寸法B(mm)100 寸法C(mm)640 寸法W(mm)255 寸法M(mm)10 使用流体圧縮空気 寸法I(mm)279 寸法J(mm)350 寸法G(mm)125 寸法K(mm)111 電流(A)(50/60Hz)2.0/2.0、2.0 周囲温度(℃)2〜40 冷媒R-407C 空気出入口接続口径1B 25A ユニオン継手
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする