BT30-NDC10-90 ニュードリルミルチャック ユキワ精工 07057127

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT30-NDC10-90 ニュードリルミルチャック ユキワ精工 07057127 BT30-NDC10-90 ニュードリルミルチャック ユキワ精工 07057127

ニュードリルミルチャック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07057127 品番BT30-NDC10-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,310
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

1個のコレットで1mmのチャッキング能力
高剛性・高精度
高バランス
ロックナット端面とコレット端面が面一
クーラントシールスクリューをセットで高圧クーラント対応(スピンドスルー方式)
長さ調整ねじAPM型タイプをセットでツールの傾きを吸収し振れ精度を安定

トラスコ品番208-5836 質量(kg)0.70 テーパーBT30 7/24 コレットツカミ能力d(mm)0.5〜10.0 ナット外径D(Φmm)33 全長L1(mm)138.4 基準径からの長さL2(mm)90 使用するコレットYCC10 使用するスパナFS33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする