※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シグマー技研
三相SG-P1ギアモーター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
減速比
60
5
100
15
160
25
60
出力(kW)
0.2
0.1
0.2
0.4
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07057277
品番
TML2-02-60
参考基準価格(税別)
¥46,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.2
電源
三相
減速比
60
周波数(Hz)
50/60
取付方式
脚取付
トラスコ品番
848-4707
ブレーキ
ブレーキ無し
質量(kg)
8.4
種類
ギヤードモーター