※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-ST32-NDC13-125 ストレートシャンクニュードリルミルチャック標準セット ユキワ精工 07057285 S-ST32-NDC13-125 ストレートシャンクニュードリルミルチャック標準セット ユキワ精工 07057285

ストレートシャンクニュードリルミルチャック標準セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 07057285 品番 S-ST32-NDC13-125
参考基準価格(税別)¥58,990 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

ストレートシャンク「ニュードリルミルチャック」と高精度ドリルミルコレットを頑丈な木箱にセットした経済的なチャックセットです。
小型エンドミルによる加工や、金型の加工用として最適です。
ミーリングチャック用チャック本体を組み込んだセットです。

セット内容
本体:(ST-32-NDC13-125 全長125mm)
ドリルミルコレット:(YCC13-4、5、6、7、8、9、10、12)
スパナ:(FS36)
ツカミ能力(mm)本体:0.5〜13 シャンク径(Φmm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする