※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シグマー技研
三相SG-P1ギアモーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
減速比
15
5
100
15
160
25
60
出力(kW)
0.4
0.1
0.2
0.4
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07057295
品番
TML2-04-15
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.4
電源
三相
電圧(V)
200
減速比
15
周波数(Hz)
50/60
取付方式
脚取付
トラスコ品番
848-4714
ブレーキ
ブレーキ無し
質量(kg)
9.1
種類
ギヤードモーター