※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シグマー技研
中空軸フランジ取付形減速機 TMHFB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
減速比
10
5
10
15
20
25
30
40
50
60
80
100
120
160
200
240
出力(kW)
0.2
0.2
0.4
全60種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07057934
品番
TMHFB-02-10
参考基準価格(税別)
¥83,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.2
電源
三相
減速比
10
周波数(Hz)
50/60
取付方式
フランジ取付
トラスコ品番
848-4502
ブレーキ
ブレーキ付
質量(kg)
19.5
種類
ギヤードモーター/減速機
軸配置
中空軸
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません