※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シグマー技研
中空軸フランジ取付形減速機 TMHFB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
減速比
200
5
10
15
20
25
30
40
50
60
80
100
120
160
200
240
出力(kW)
0.2
0.2
0.4
全60種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07057995
品番
TMHFB-02-200
参考基準価格(税別)
¥107,600
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.2
電源
三相
減速比
200
周波数(Hz)
50/60
取付方式
フランジ取付
トラスコ品番
848-4508
ブレーキ
ブレーキ付
質量(kg)
21.5
種類
ギヤードモーター/減速機
軸配置
中空軸
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません