※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シグマー技研
中空軸フランジ取付形減速機 TMHFB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
減速比
15
5
10
15
20
25
30
40
50
60
80
100
120
160
200
240
出力(kW)
0.2
0.4
全60種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07058266
品番
TMHFB-08-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥98,200
電源
三相
減速比
15
周波数(Hz)
50/60
取付方式
フランジ取付
ブレーキ
ブレーキ付
出力(W)
740
軸配置
中空軸
変速機タイプ
ギアモーター
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません