※使用例

RPX-660A プリンタラック ナカバヤシ(旧:ロアス) 07060751 RPX-660A プリンタラック ナカバヤシ(旧:ロアス) 07060751

プリンタラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07060751 品番RPX-660A
参考基準価格(税別)¥43,600 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

天板耐荷重100kg、大型レーザープリンタ・インクジェットプリンタ対応ラック。
OAタップ、ケーブル収納に便利な大型フック付。
移動の際には、大型ゴムキャスターを使用しているため静かに簡単に移動できます。
グリーン購入法適合商品。

プリンタ棚、間口パネル、支柱フレーム/ホワイトグレー、キャスター/ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×600×700 仕様ノックダウン組立式 材質天板・棚板・間口パネル/鋼板メラミン焼付塗装、支柱フレーム/鋼管メラミン焼付塗装、キャスター/ゴム車輪 幅(mm)600 質量(kg)17.4 高さ(mm)700 奥行(mm)600 天板耐荷重(kg)100 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする