バンドソー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07062282 品番RB120CV
参考基準価格(税別)¥242,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

配管・設備工事に最適です
無段過重調整

ノコ刃周速(m/min)43、53 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120 最大切断サイズ(角90°)(mm)95 最大切断サイズ(矩形90°)(mm)100×80、90×100 電源(V)単相100 電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4 コード長さ(m)3 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)615×250×355 付属品ブレードNF14山/インチ 周波数(Hz)50/60 定格出力(W)200 バイス方式チェンバイス 本体質量(kg)20 ノコ刃長さ(mm)1260 トラスコ品番852-2745

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする