※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MST100X060 メタルソー 岡崎精工 07062982 MST100X060 メタルソー 岡崎精工 07062982 MST100X060 メタルソー 岡崎精工 07062982

メタルソー

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07062982 品番 MST100X060
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工
一般金属の精密切断加工

外径D(Φmm)100 厚さT(mm)6 キー溝深さE(mm)28(+0.250) キー溝幅F(mm)6.35(+0.31〜+0.13) キー溝の丸みr(mm)1.2 穴径d(Φmm)25.4 刃数36 材質MCO(コバルト高速度鋼) 厚さ許容差(mm)±0.03

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05831892
2022-06-29
用途:
機械加工時

使いかってもよく、たいへん満足しています。
大変ありがとうございました。

対象商品:
05831856
2016-04-20
用途:
材料切断

良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする