曜日別特売
TML2-01-60 平行軸三相0.1Kw脚取付形減速機 シグマー技研 07063342

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平行軸三相0.1Kw脚取付形減速機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
減速比60
内容量1台注文コード07063342品番TML2-01-60
参考基準価格(税別)¥40,100販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
出力(kW)0.1電源三相減速比60周波数(Hz)50/60取付方式脚取付トラスコ品番848-4692ブレーキブレーキ無し質量(kg)7.3種類ギヤードモーター/減速機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする