※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シグマー技研
平行軸三相0.1Kw脚取付形減速機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
減速比
80
10
100
120
1200
15
160
20
200
25
30
300
360
40
450
50
60
600
700
80
900
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07063376
品番
TML2-01-80
参考基準価格(税別)
¥40,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.1
電源
三相
減速比
80
周波数(Hz)
50/60
取付方式
脚取付
トラスコ品番
848-4695
ブレーキ
ブレーキ無し
質量(kg)
7.3
種類
ギヤードモーター/減速機