RICOH(リコー)
RICOH(リコー)の トナー/インク
RICOH(リコー)の トナーカートリッジ/感光体
RICOH(リコー)の トナー/感光体(リコー対応)
純正IPSiO 感光体ユニット リコー カラータイプ400
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07066087
品番
感光体ユニット カラータイプ400(純正)
参考基準価格(税別)
¥77,200
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
50000
色
カラー
適合
IPSiO CX400、SP C420/SP C411/SP C420ME
種別
純正品
タイプ
感光体ユニットタイプ400
適合機種メーカー
リコー(RICOH)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません