RICOH(リコー)
RICOH(リコー)の トナー/インク
RICOH(リコー)の トナーカートリッジ/感光体
RICOH(リコー)の トナー/感光体(リコー対応)
純正IPSiO トナー タイプ リコー 400B
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07066157
品番
トナーマゼンタタイプ400B(純正)
参考基準価格(税別)
¥41,400
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
15000
色
マゼンタ
適合
IPSiO CX400、SP C420/SP C411/SP C420ME
種別
純正品
タイプ
トナーカートリッジ400B
適合機種メーカー
RICOH
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません