※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーセル
標準電源オンボードタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
07066805
品番
ZUS1R51212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,470
この商品は
64
種類から選べます
他の種類を見る
高効率・高周波スイッチングで薄型・軽量
入出力間アイソレーション
過電流保護回路付
広い温度範囲で使用可能
リモートコントロール・外部出力電圧可変可能
定格出力電圧(V)
DC12
最大出力電力(W)
1.56
定格出力電流(A)
0.13
入力電圧(V)
DC9~18
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
27.5×7×18
形状
オンボード
質量(g)
約10
使用温度範囲(℃)
-20~+71(結露なし)(ディレーティングあり)
定格入力電圧(V)
DC12
冷却方式
自然空冷
定格出力電力(W)
1.5
保存温度範囲(℃)
-40~+85(結露なし)
衝撃
490.3m/s
2
(50G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回
振動
10~55Hz 98.0m/s
2
(10G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間
絶縁耐圧
入力-出力、入力-ケース、出力-ケース:AC500V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)
入力電流(A)
0.183typ
出力電圧可変範囲(V)
内部固定
過電流保護
定格電流の105%minで動作、自動復帰
定格入力効率(%)
71typ
静的入力変動(mV)
48(max)
静的負荷変動(mV)
100(max)
リップルノイズ(mVp-p)
150(max)(20MHzオシロスコープまたはリップルノイズメータによる)
リップル(mVp-p)
120(max)(20MHzオシロスコープまたはリップルノイズメータによる)
経時ドリフト(mV)
48(max)(周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化)
起動時間(ms)
20(max)(最低入力、lo=100%)
出力電圧確度(V)
11.4~12.6
周囲温度変動(mV)
-20~+55℃:150(max)
使用湿度(%RH)
20~95(結露なし)
保存湿度範囲(%RH)
20~95(結露なし)