定格出力電圧(V)DC5
最大出力電力(W)10
定格出力電流(A)2
入力電圧(V)DC9〜18
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×7×35
形状オンボード
質量(g)約40
使用温度範囲(℃)-20〜+71(結露なし)(ディレーティングあり)
定格入力電圧(V)DC12
冷却方式自然空冷
定格出力電力(W)10
保存温度範囲(℃)-40〜+85(結露なし)
衝撃490.3m/s2(50G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回
振動10〜55Hz 98.0m/s2(10G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間
絶縁耐圧入力-出力、入力-ケース、出力-ケース:AC500V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)
入力電流(A)1.05typ
出力電圧可変範囲(V)内部固定
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
定格入力効率(%)80typ
静的入力変動(mV)20(max)
静的負荷変動(mV)40(max)
リップルノイズ(mVp-p)120(max)(20MHzオシロスコープまたはリップルノイズメータによる)
リップル(mVp-p)80(max)(20MHzオシロスコープまたはリップルノイズメータによる)
経時ドリフト(mV)20(max)(周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化)
起動時間(ms)20(max)(最低入力、lo=100%)
出力電圧確度(V)4.85〜5.25
周囲温度変動(mV)-20〜+55℃:50(max)
使用湿度(%RH)20〜95(結露なし)
保存湿度範囲(%RH)20〜95(結露なし)