EC1430H2 エアーパンチ HiKOKI(旧:日立工機) 07068336

エアーパンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07068336 品番EC1430H2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥190,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

業界初 !Vモード機能を搭載した最新鋭機 !
連続釘打本数アップ !
低騒音62dB !(Vモード低速運転時)
クラス最大の吐出量145L/min
DCブラシレスモーターとマイコンインバータの制御により2馬力クラスのハイパワー
Vモードでは、タンク内圧2.6〜2.9MPあの範囲内で、空気消費量の変化に合わせて高速/低速(低騒音)運転を自動的に選択し、連続釘打ち本数を延ばす、最適な運転を行います。
また、空気消費量が少ないときや作業休止時には、自動的に低速(低騒音)運転に切り替わり、作業環境を快適に保ちます。

騒音値(dB)
64:普通モード
64:Vモード高速運転時
62:Vモード低速運転時)
制御圧力ON-OFF(MPa[kgf/cm2])
ON:2.6(約26.5):普通モード
2.6〜2.9(約26.5〜29.6)空気消費量に応じ可変
OFF:3.0(30.6)
空気取出口
一般カプラ(メス)×2個
高圧カプラ(メス)×2個
取出し可能圧力(MPa[kgf/cm2])
0〜約0.8(0〜約8.2):一般圧
約0.5〜2.5(約5.1〜25.5):高圧
吐出空気量(L/min)
145:一般圧(0.69MPa時)
95:高圧(2.26MPa時)
質量(kg)18 回転速度(min-1[r.p.m])可変(最大2500) 周波数(Hz)50/60共用 運転方式圧力センサー式 高さ(mm)323 パールレッド コード2心 電源(V)単相100 出力(kW)1.25 奥行(mm)506 最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.0[30.6] 幅(mm)354 コード長さ(m)2 用途釘打ち機用 仕様高圧・一般圧対応 タンク容量(L)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする