4S21ZB MP52 インフォメーションカウンター8 無人タイプ オカムラ(岡村製作所) 高さ950mm幅900mm奥行450mm  4S21ZB MP52 07068455

4S21ZB MP52 インフォメーションカウンター8 無人タイプ オカムラ(岡村製作所) 07068455 4S21ZB MP52 インフォメーションカウンター8 無人タイプ オカムラ(岡村製作所) 07068455 4S21ZB MP52 インフォメーションカウンター8 無人タイプ オカムラ(岡村製作所) 07068455 4S21ZB MP52 インフォメーションカウンター8 無人タイプ オカムラ(岡村製作所) 07068455 4S21ZB MP52 インフォメーションカウンター8 無人タイプ オカムラ(岡村製作所) 07068455

インフォメーションカウンター8 無人タイプ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07068455 品番 4S21ZB MP52
参考基準価格(税別)¥504,900 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

●転倒防止のため、床固定をした状態でご使用ください。

仕様カウンタートップ/ガラス(フロストシート貼り)/本体・天板/メラミン化粧板/インフォメーションカウンター:インフォメーションカウンター /脚素材:メラミン化粧板 /天板エッジ:スクエアエッジ /収納:可 /スウィングドア:無 /車椅子対応:不可 その他無人タイプ 幅(mm)900 本体カラー:スクラッチブラック 天板カラー:グロスホワイト 高さ(mm)950 材質(本体)メラミン化粧板 備考※背面化粧あり 奥行(mm)450 材質(棚板) 材質(天板)メラミン化粧板 グリーン購入法適合 パネル背面パネル
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥15,150 / 税込 ¥16,665
北海道地方数量1につき ¥15,150 / 税込 ¥16,665
沖縄地方数量1につき ¥15,150 / 税込 ¥16,665

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする