※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキシンコー
一段ウォーム減速機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1台
減速比
15
取付方式
脚取付
軸配置
右側
注文コード
07071618
品番
MA B P 50 R 15
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
減速比・取付方式・軸配置
など
432
種類から選べます
他の種類を見る
変速機タイプ
ウォーム減速機
取付方式
脚取付
減速比
15
トラスコ品番
811-0188
質量(kg)
10.2
種類
減速機
軸配置
右側
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。