連続運転時間(h)約11.9~約4.1(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)騒音レベル(dB(A))48.5~60.5(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)仕様4サイクルOHVエンジン、インバーター、エコノミーコントロール、電子ブレーカー付、オイル警告装置、周波数切替スイッチ、オートデコンプ、直流出力付トラスコ品番251-7779種別-タイプ超低騒音型定格電圧(V)交流/100、直流/12定格電流(A)交流/9、直流/8定格周波数(Hz)50/60使用燃料無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)450×240×380乾燥質量(kg)12.7燃料タンク容量(L)2.5 [赤レベル]エンジン形式4サイクルエンジンオイル定格出力(kVA)0.9エンジンオイル容量(mL)320グリーン購入法適合