新ダイワ
新ダイワの 電動工具 本体
新ダイワの 切断/曲げ
新ダイワの バンドソー/糸ノコ盤
バンドソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07075722
品番
RB18-CV
参考基準価格(税別)
¥325,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
管材は束ねて切断。能率型バンドソー。
ノコ刃周速(m/min)
40、48
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)
180
最大切断サイズ(角90°)(mm)
150
電源(V)
単相100
電流(A)(50/60Hz)
4.8/4.4
電源コード(m)
3
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
935×320×395
付属品
ノコ刃:NF14山/インチ
周波数(Hz)
50/60
定格出力(W)
200
バイス方式
チェンバイス
本体質量(kg)
47
ノコ刃長さ(mm)
1770
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません