MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 釘打
ステープル用釘打機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07075826
品番
TA-35A/1022J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥43,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
プロの早打ちに応える優れた速射性能を実現しました。
22mmステープルを打ち込む余裕のパワー。
ベストセラー。信頼のオレンジボディー。
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.34〜0.68[3.5〜7]
ステープル幅(mm)
肩幅:10
ステープル足長さ(mm)
10、13、16、19、22
用途
内装、家具木工
質量(kg)
1.2
使用ホース内径(Φmm)
7以上
ステープル装填数
100本(1連)
高さH×幅W×長さL(mm)
165×52×230