MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 釘打
常圧釘打機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07075862
品番
CN-450G(FP)
参考基準価格(税別)
¥97,800
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
GN50相当釘が打てる石膏ボード用釘打機。
釘ブレを修正。まっすぐ、きれいに入る「イーグルガイド」機構搭載。
ホースが差しやすく、取り回しラクラクの新フリープラグ付。
切替操作不要の連単トリガ採用。
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.39〜0.78[4〜8]
ネイル装填本数
200本(1巻)
用途
内装(石膏ボード用)
質量(kg)
1.7
安全装置
メカニカル方式、トリガロック
ホース長さ(m)
30以内
使用ホース内径(Φmm)
7以上
高さH×幅W×長さL(mm)
299×133×311
ネイル足長さ(mm)
32・40・45・50