常圧釘打機

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07075871 品番CN-565CG
参考基準価格(税別)¥102,400 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

品確法N釘対応ネイラ。
スチールハウス用釘38・45mmが打てる。
木質パネル工法 N釘(50・60)、2×4工法 CN釘(50)、石膏ボード用 GN釘(40・50)、木造軸組工法 2寸釘。
擦り打ち・斜め打ちに対応する新設計コンタクトアーム先端形状。
従来機に比べ、約200g軽量化。

使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.45〜0.78[4.5〜8] ネイル装填本数200本・250本・300本(1巻) 用途躯体、下地、石膏ボード、スチールハウス 質量(kg)2.2 安全装置メカニカル方式、トリガロック ホース長さ(m)30以内 使用ホース内径(Φmm)7以上 高さH×幅W×長さL(mm)320×130×323 ネイル足長さ(mm)40・45・50・57・65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする