マキタ
マキタの 釘打
仕上釘打
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07076115
品番
AF502N
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
先端部を押し付けながらトリガを引く、コンタクト打ち機構を採用!
使用釘(mm)
仕上釘・超仕上釘
15、20、25、30、35、40、45、50
仕様
空打ち防止
目盛付打込み深さ調整
釘頭(mm)
仕上:1.9×1.3
超仕上:1.4×1.3
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.39〜0.83(4〜8.5)
付属品
油さしセフティゴーグル、ノーズアダプタ、六角棒レンチ3、インレットフィルター、プラスチックケース
トラスコ品番
419-1285
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
247
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
釘装てん数(本)
100(1連)