マキタ
インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
1000[10200]
294[3000]
588[6000]
1000[10200]
ねじ締め能力ボルト(mm)
M22~M24
M12~M16
M16~M20
M22~M24
ねじ締め能力高力ボルト(mm)
M24~M30
M12~M20
M16~M22
M24~M30
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07076185
品番
TW1000
参考基準価格(税別)
¥138,600
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
各種ボルト・ナットの締付け、取りはずしに!
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
1000[10200]
打撃数(min
-1
[回/分])
1500
ねじ締め能力(mm)ボルト
M22~M24
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M24~M30
角ドライブsq(mm)
25.4
回転数(min
-1
[r.p.m])
1400
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1300
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
154
振動3軸合成値(m/s
2
)
17.5
全長(mm)
375
付属品
ソケット41-80、サイドブリップ
質量(kg)
8.4