ディスクグラインダー

(11件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07076237 品番 9533LP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

高耐久&ハイパワーモータ
高率的な冷却構造
握りやすい細径ボディ
スーパースリム
スーパーフランジ
強力型
軽量タイプ
集じん機接続可能

電源(V)単相100 電流(A)7.4 最大回転数(min-1[r.p.m])9000 質量(kg)1.6 コード長さ(m)2.5 砥石径(Φmm)100 付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1) 全長(mm)262 タイプ低速高トルク、ポッキンプラグ付 消費電力(W)720 最大出力(W)960 型番9533L(P) 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3〜6取付可能) 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 胴径(Φmm)56 カーボンブラシ呼び番号408

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:532

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07066245
2021-12-21
用途:
鉄板の切断や加工に
KANO自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

モーターのバランスが良いのか振動が少ない 握りやすいし疲れない

1人が参考にしています
対象商品:
08756133
2021-03-24
用途:
配管作業の時
建設業・工事業

もっと頃にハンドルでもあれば安全性が向上すると思います。

対象商品:
08756133
2020-06-23
用途:
現場作業
建設業・工事業

最近では充電式が主流になりつつありますが、連続使用なら断然100V電源式の方が使いやすいです。それにこのコスパは、充電式にはありません。

対象商品:
08756133
2020-04-11
用途:
橋梁ケレン用
建設業・工事業

持ち手も細くいつもは日立ですがこれはこれで慣れたら使いやすいです。

対象商品:
07066245
2019-09-10
用途:
作業機のナイフ研磨
農・林・水産業

20年以上前の同じメーカーのグラインダーを使用していたのですが買い替えてみました。手に取っただけでは分からなかったのですが、使ってみると軽い!疲れも違います。トルクもあってこんなに違うのかと感心しました。大事に使いたいと思います。なので、収納ケースが付いてくるとありがたいと思いました。砥石とか無くしてしまったりするので

対象商品:
08756133
2018-08-21
用途:
ステンレス材切削

本体は使いやすいですがコードが固くわれました。
購入日は2016年11月です
コードが柔らかければ最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
08756133
2017-02-02
用途:
溶接の仕上げ

問題なく使えています。ただ商品の写真に三股ソケットが出ているが来た商品は普通のコンセントだったので疑問です?

1人が参考にしています
対象商品:
08756133
2015-11-30
用途:
主に、ビニル管の切断
建設業・工事業

紛失の為、購入です。それもマキタで他のもマキタです。よりスリムで使いやすく、パワーがあります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする