直結式小型防毒マスク

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07076833 品番DD-3-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

面体中央部の伝声器により、マスクを装着したまま会話や指示が可能です。伝声器には電池等を一切用いておりませんので、可燃性ガス中でも爆発等の危険はありません。

国家検定合格番号第TN298号 質量(g)200±10 区分S1、S2(KGC-1型S Cのみ対応) 仕様しめひもタイプXRB 種別防毒マスク タイプ吸収缶2個使用タイプ ガスの種類可燃性ガス 機能伝声器 材質(面体)シリコーン面体 適合吸収缶KGC-1型シリーズ・KGC-5MC型
注意
※この商品は吸収缶が付属されていませんのでガスの種類に合った吸収缶をお買い求め下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07076833
2022-06-02
用途:
試験時

有毒ガス環境下のために購入。装着感はシリコンの部分は良いですね。ただし、頭上のバンドを両サイドから引っ張って装着するところが、フック部が引っ張りにくい。別のマスクでは金属のフックが装着されているので引っ張りやすく現場でも使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする