GW-7-02 直結式小型防毒マスク 興研 07076842

直結式小型防毒マスク

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07076842 品番GW-7-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

気密性に優れたフリーポジションアンダーチン面体に、軽量・小型のKGC-10型シリーズの吸収缶を2個で使用するタイプです。

仕様
シリコーン面体
しめひもタイプRB
国家検定合格番号第N86号 種別防毒マスク 質量(g)113±10 適合吸収缶KGC-10型シリーズ
注意
※この商品は吸収缶が付属されていませんのでガスの種類に合った吸収缶をお買い求め下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07076842 GW-7-02 35245357 GW-7-03 直結式小型防毒マスク 興研 直結式小型防毒マスク 興研 1個 2,798 税込3,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35245357
2023-07-20
用途:
塗装作業

吸収缶が一つのタイプから買換えました。以前に感じていた息苦しさが緩和されて満足しています

対象商品:
35245357
2023-04-10
用途:
塗装
アトリエ チェリー 様 (サービス業)

小型とあったので女性でも使用できるかとおもったが、かなり大きく鼻と顎に隙間ができて
まったく意味のないマスクで顔に密着できるマスクではないとおもう。
接触部はゴムのような感じだけど、いろいろな顔の形に対応できる形状ではなく
どちらかというと、男性での小型ということかとおもう。
小型など書かないでほしい

対象商品:
35245357
2020-01-10
用途:
農薬の散布用

農薬の散布用にマスクを探していた所この商品を見つけ購入しました。マスクには吸収缶が一個タイプと2個タイプがありますが2個タイプの方が濾過面積が広いので息苦しくないと思いこの商品にしました。

対象商品:
35245357
2016-07-27
用途:
消毒作業時に使用しています。

農薬は完全に防毒できています。しかしゴムバンドが、伸びやすく取り替え用ゴムバンドが欲しい。

MonotaROからの回答

取り替え用しめひもは注文コード05871905でございます。
https://www.monotaro.com/p/0587/1905/
ご検討のほど宜しくお願い致します。

対象商品:
35245357
2013-04-29
用途:
楽器塗装

使い捨てに最適。
ただ、ゴムの買い替えが出来ないので
使い捨て期間が短いのが欠点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする