※装着例

7191DKG-02 直結式小型防毒マスク(防じん併用) 興研 07076851 7191DKG-02 直結式小型防毒マスク(防じん併用) 興研 07076851 7191DKG-02 直結式小型防毒マスク(防じん併用) 興研 07076851

直結式小型防毒マスク(防じん併用)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07076851 品番7191DKG-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです。伝声器付のため、マスクを装着したまま会話や指示が行えます。

仕様
シリコーン面体
しめひもタイプXDB
国家検定合格番号第TN179号 質量(g)140±10 ダイオキシン類対策用Lv2対応可能 種別防毒マスク タイプ吸収缶2個使用タイプ 規格L3 ガスの種類有機ガス 機能伝声器 材質(面体)シリコーン面体 アズワン品番1-6546-01 適合吸収缶RDG-5型、RDG-7型
注意
※この商品は吸収缶が付属されていませんのでガスの種類に合った吸収缶をお買い求め下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07076851
2021-09-14
用途:
焼却炉メンテナンス
荏原商事株式会社 様 (建設業・工事業)

どこのホームセンター、メーカーで購入出来なかったが、モノタロウで
購入出来き、翌日届いたのには、頼り甲斐がある。

1人が参考にしています
対象商品:
07076851
2021-05-15
用途:
ごみ処理施設の溶接工事
製造業

溶接作業に際し昔から興研の防塵マスクを使用していたが、今回入場する現場での推奨マスクが興研のこの型式であった為、購入

対象商品:
07076851
2020-03-16
用途:
農薬散布
農・林・水産業

吸収缶2個使用の防毒マスクですが、一人1個制限があり2個購入できなくて使用できなくなっています。

1人が参考にしています
対象商品:
07076851
2020-02-05
用途:
防塵

業務で使用のため個人的な感想は有りません。使用には問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
07076851
2015-05-20
用途:
DXN管理区域、ごみ汚泥等臭気の強い雰囲気、粉塵の多い現場全般で使用しています

他社製品で同等の物がありますが、面体の密着感、重さ等満足出来ず、この製品に落ち着いています。プラスチックの薄い場所はよく折れます。堅牢性または交換パーツなど対応を期待します。価格が高いのでキャンペーン等安い時に買っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
【RDG-5型】の吸収缶は適合しますか?
回答:
適合いたします。
1人が参考にしています
2011-10-31

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする