KANON(中村製作所)
置針付棒形テンションゲージ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
07077543
品番
TK500CN-G
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・RoHS指令・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
スプリングの力を応用した、精密な測定ができるテンションゲージです。
目盛は彫刻目盛りですので読み取りやすく、鮮明です。
置針付ですので、最大ポイントが分かります。
用途
押力・引力・板ばね等の測定に最適です。
測定範囲
0~500cN
1目盛
10cN
精度
±1目盛
水平時誤差(cN)
30
全長(mm)
268
質量(g)
78
トラスコ品番
808-6577
アズワン品番
64-8921-66
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。