ヘルメット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07077847 品番 SC-1BN RA
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

より確かな安全性とやさしい装着感を実現する先進のフォルム。
トップガードが衝撃から頭をガッチリとガードします。
レインガードで雨天時の作業のうっとうしさを軽減します。
テトロンテープ内装が頭に優しくフィットします。
脱げ防止機構でより安全です。
国家検定合格品。

イエロー 使用区分飛来・落下物用、電気用 材質ABS ひもタイプワンタッチ 種類アメリカン 仕様M型ワンタッチアゴバンド、脱げ防止機構 質量(g)345 内装SC-1BNP内装(テープ) 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする