SWING-04 SWING ハンマー差 プロスター 07079344 SWING-04 SWING ハンマー差 プロスター 07079344 SWING-04 SWING ハンマー差 プロスター 07079344

SWING ハンマー差

(1件のレビュー)
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07079344 品番SWING-04
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

前後左右に自在に動き、着脱もOK。動きを妨げない新機能。
状況に合せて2パターンの装着が可能。
ツールケース本体とホルダーの着脱が可能。ベルトから外さなくてもツールケース本体の交換・取り外しができます。
ヒンジ機能付で、前後に動いてジャマにならない。

寸法(長さL×幅W)(mm)約220×80 タイプハンマー差し 適合ベルト幅(mm)60まで可能 適合カラビナサイズ(mm)カラビナ通し無し

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07079344
2011-09-18
用途:
大工仕事

ハンマー差しとゆうことで、購入しましたが、最初は、新しいからなんともなかったのですが、使っているうちに、ハンマーを差している所がすれて、最後にはとれました。ハンマーは、金属製なので、やっぱり、ハンマー差しも金属じゃないとダメってことです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする