曜日別特売
KW-02-P KAWATEC 電工用腰袋2段 プロスター 07079545

KAWATEC 電工用腰袋2段

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード07079545品番KW-02-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,650

軽量で丈夫。しかも水洗いOKで、色落ち無し。
究極のコンピューターテクノロジーが生み出した21世紀の新素材「KAWATEC」。プロワーカーが望む耐久性・利便性等「あらゆる場面での最高」を徹底追求し、かつてない剛性と質感を実現しました。
さらに、あらゆる状況下を想定した超耐久素材「ポリドビー」採用。ポリドビーは突起物に強く、切り裂きにも強い、また摩擦にも強い素材です。

材質(基布)
表面:カワテック
内面:ポリドビー
仕様
携帯電話兼用工具収納ポケット(落下防止のゴムバンド付)
工具等の落下防止安全対策用に、右トリムにセフティーコードやカラビナ装着可能なDカン付。
パープル材質トリムポケット:ナイロンドビー材形状2段適合ベルト幅(mm)60まで可能寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)215×190×100適合カラビナサイズ(mm)8まで可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする