曜日別特売

ハードボトム3段

ハードボトム3段 - MARVEL CORPORATION(マーベル)

機能性を重視した、
これまでに無いEVA型押し底付腰袋!
ハードなEVA型押し底
ソフトタッチな湾曲形状
破れにくい合皮二重縫製ポケット

材質
フチ巻きテープ:アクリルテープ、本体生地:1680デニールポリエステルオックス、背面樹脂板:PVCボード
質量(g)
390
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
265×230×210
材質(D環)
スチール
材質(底部)
EVA樹脂
材質(リベット)
スチール
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73578149MDP-HB02RD
¥6,900
¥5,398
¥5,938(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする