KAWATEC 棟梁型工具差付釘袋

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07079764 品番KW-701-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

軽量で丈夫。しかも水洗いOKで、色落ち無し。
表面基布材は究極のコンピューターテクノロジーが生み出した21世紀の新素材「KAWATEC」を採用。
内面基布材は突起物・切り裂き・摩擦に強い超耐久素材「ポリドビー」を採用。

材質(基布)
表面:カワテック
内面:ポリドビー
ネイビー 材質ラチェット・カッター、ハンマー差し:皮材 仕様ベルト通し内側ヨレ防止補強加工(作業時にベルト通し部分がヨレて来るのを防ぎます) 適合ベルト幅(mm)60まで可能 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)260×290×130 適合カラビナサイズ(mm)8まで可能

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07079764 KW-701-N 07079755 KW-701-B KAWATEC 棟梁型工具差付釘袋 プロスター KAWATEC 棟梁型工具差付釘袋 プロスター 1個 4,998 税込5,498 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07079764
2013-04-12
用途:
大工仕事

いつも一番に切れてしまう箇所に 補強がほどこしていて 使い側の事をよく考えていてくれる商品だと思いました

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする