KW-702-P KAWATEC 仮枠マチ付釘袋 プロスター 07079782

KAWATEC 仮枠マチ付釘袋

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 パープル 注文コード07079782 品番KW-702-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

軽量で丈夫。しかも水洗いOKで、色落ち無し。
表面基布材は究極のコンピューターテクノロジーが生み出した21世紀の新素材「KAWATEC」を採用。
内面基布材は突起物・切り裂き・摩擦に強い超耐久素材「ポリドビー」を採用。
ナイロンドビー材を使用した墨壷や携帯が収納できる大型収納ポケットが付いています。大型ポケットの脇にはペンやスミ差等が差せます。

材質(基布)
表面:カワテック
内面:ポリドビー
仕様
仮枠マチ、墨壷ケース付
ハンマー差し:縦方向に強い、厚み2.8mのGIベルト材を使用し形崩れを防ぎます。
ベルト通し内側ヨレ防止補強加工
パープル 材質トリムポケット:ナイロンドビー材 適合ベルト幅(mm)60まで可能 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)325×300×120 適合カラビナサイズ(mm)8まで可能

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07079791
2021-03-11
用途:
大工工事の時
建設業・工事業

とてもじょうぶそうで、長く使えそうなので購入して良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする