曜日別特売
KW-702-B KAWATEC 仮枠マチ付釘袋 プロスター 07079791

KAWATEC 仮枠マチ付釘袋

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード07079791品番KW-702-B
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

軽量で丈夫。しかも水洗いOKで、色落ち無し。
表面基布材は究極のコンピューターテクノロジーが生み出した21世紀の新素材「KAWATEC」を採用。
内面基布材は突起物・切り裂き・摩擦に強い超耐久素材「ポリドビー」を採用。
ナイロンドビー材を使用した墨壷や携帯が収納できる大型収納ポケットが付いています。大型ポケットの脇にはペンやスミ差等が差せます。

材質(基布)
表面:カワテック
内面:ポリドビー
仕様
仮枠マチ、墨壷ケース付
ハンマー差し:縦方向に強い、厚み2.8mのGIベルト材を使用し形崩れを防ぎます。
ベルト通し内側ヨレ防止補強加工
ブラック材質トリムポケット:ナイロンドビー材適合ベルト幅(mm)60まで可能寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)325×300×120適合カラビナサイズ(mm)8まで可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07079791
2021-03-11
用途: 大工工事の時
建設業・工事業

とてもじょうぶそうで、長く使えそうなので購入して良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする