※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7-1007 スタンダードキャビネット 大阪製罐 07080141 7-1007 スタンダードキャビネット 大阪製罐 07080141

スタンダードキャビネット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07080141 品番 7-1007
参考基準価格(税別)¥271,100 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

全段の引出しがロックされるオールロック機構。
各引出しが勝手に出ないようにラッチ機構付。
引出し1枚当り均等耐荷重100kg
引出し開閉ストローク427mm(85.4%)
収納に便利な仕切付。

間口(mm)792 奥行(mm)557 高さ(mm)1081 質量(kg)124 引出し数3枚(98mm)、2枚(148mm)、2枚(198mm) トラスコ品番457-1398 タイプスタンダードタイプ/中量型 引出し寸法(mm)98・148・198 塗装粉体塗装 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)792×557×1081
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※危険防止の為、引出しを2枚以上同時に引出さないで下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする