大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の キャビネット・ツールキャビネット
大阪製罐の キャビネット・ツールキャビネット本体
スタンダードキャビネット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07080157
品番
7-1010
参考基準価格(税別)
¥291,200
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
全段の引出しがロックされるオールロック機構。
各引出しが勝手に出ないようにラッチ機構付。
引出し1枚当り均等耐荷重100kg
引出し開閉ストローク427mm(85.4%)
収納に便利な仕切付。
間口(mm)
792
奥行(mm)
557
高さ(mm)
1081
質量(kg)
130
引出し数
5枚(98mm)、2枚(148mm)、1枚(198mm)
トラスコ品番
457-1410
タイプ
スタンダードタイプ/中量型
引出し寸法(mm)
98・148・198
塗装
粉体塗装
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
792×557×1081
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※危険防止の為、引出しを2枚以上同時に引出さないで下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000