81E4ME MBX1 エレガスタ ユニット会議テーブル アジャスタータイプ 配線孔無 棚板無 シルバー脚 オカムラ(岡村製作所) 集成材 長方形 幅2100mm奥行600mm高さ720mm  81E4ME MBX1 07080179

81E4ME MBX1 エレガスタ ユニット会議テーブル アジャスタータイプ 配線孔無 棚板無 シルバー脚 オカムラ(岡村製作所) 07080179 81E4ME MBX1 エレガスタ ユニット会議テーブル アジャスタータイプ 配線孔無 棚板無 シルバー脚 オカムラ(岡村製作所) 07080179 81E4ME MBX1 エレガスタ ユニット会議テーブル アジャスタータイプ 配線孔無 棚板無 シルバー脚 オカムラ(岡村製作所) 07080179 81E4ME MBX1 エレガスタ ユニット会議テーブル アジャスタータイプ 配線孔無 棚板無 シルバー脚 オカムラ(岡村製作所) 07080179 81E4ME MBX1 エレガスタ ユニット会議テーブル アジャスタータイプ 配線孔無 棚板無 シルバー脚 オカムラ(岡村製作所) 07080179 81E4ME MBX1 エレガスタ ユニット会議テーブル アジャスタータイプ 配線孔無 棚板無 シルバー脚 オカムラ(岡村製作所) 07080179

エレガスタ ユニット会議テーブル アジャスタータイプ 配線孔無 棚板無 シルバー脚

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07080179 品番 81E4ME MBX1
参考基準価格(税別)¥169,680 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

メラミン化粧板

仕様縁材:樹脂成型品(ABS)/天板厚:30mm/幕板/化粧紙貼り●共通仕様:脚/アルミ成型品、アジャスター付※エレガスタユニットタイプは、天然木を使用していますので、掲載商品とは木目模様および色が多少異なる場合があります。ご了承ください。/天板数:1枚 /配線機能:無 /エッジ仕様:スクエアエッジ /脚部仕様:L字脚 /収納:不可 /昇降タイプ:昇降機能無 /脚素材:アルミ その他アジャスタータイプ 天板:プライズウッド 配線孔なし 棚板なし 天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー キャスター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2100×600×720 材質(天板)集成材 天板形状長方形 グリーン購入法適合 材質(幕板)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,100 / 税込 ¥5,610
北海道地方数量1につき ¥5,100 / 税込 ¥5,610
沖縄地方数量1につき ¥5,100 / 税込 ¥5,610

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする